定格固定出力・段調光機能付色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅150mmの便利な高演色プルスイッチ付照明。美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめですセット内容(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45017W AHTN長さ(mm)1254幅(mm)174高さ(mm)63消費電力(W)33.4定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3390明るさ(Lm)5200ビーム角度(°)A:115、B:111(1/2)演色指数(Ra)95調光の可否否