40形埋込形190幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
62765623
品番
MY-B440232S/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,400

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.1
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
仕様
天井面をスッキリ見せる埋込幅190mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。
セット内容
(器具本体)EL-LHB41901、(ライトユニット)EL-LU44023W AHTN
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
24.9
平均演色評価数(Ra)
85
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
4000
ビーム角度(°)
A:117、B:110(1/2)
定格光束(Lm)
3540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする