曜日別特売
GSE-A-105FR 吊戸棚 GSシリーズ H500 SUNWAVE(LIXIL) 62766403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊戸棚 GSシリーズ H500

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可着日指定地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1050ライトグレー注文コード62766403品番GSE-A-105FR
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。

材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボードライトグレー高さ(mm)500奥行(mm)367間口(mm)1050勝手
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする