曜日別特売

40形埋込形220幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
光束(Lm)
内容量1セット注文コード62766603品番MY-B425133/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。

定格固定出力・段調光機能付色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)139明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmのLED照明器具。従来のこだわり施工方法に加え,さらなる改善で施工性をさらにアップさせましたセット内容(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU42513D AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)17.4平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2)定格光束(Lm)2420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする