定格固定出力・段調光機能付色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当セット内容(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU43017W AHTN長さ(mm)1254幅(mm)250高さ(mm)63消費電力(W)21.4定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2170明るさ(Lm)3200ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2)演色指数(Ra)95調光の可否否