MY-B440173S/WW AHTN 埋込形220幅プルスイッチ付 三菱電機 62767802

埋込形220幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
消費電力(W)
25.6
注文コード
62767802
品番
MY-B440173S/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,800

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.4
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
仕様
天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmの高演色プルスイッチ付LED照明器具。やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です
セット内容
(器具本体)EL-LHB42202、(ライトユニット)EL-LU44017WW AHTN
長さ(mm)
1254
幅(mm)
250
高さ(mm)
63
消費電力(W)
25.6
定格電圧(V)
AC100~242
器具・セット
セット品
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2520
明るさ(Lm)
4000
ビーム角度(°)
A:119、B:110(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
95
調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62767802MY-B440173S/WW AHTN18833188MY-B440473S/WWAHTNMY-B440173S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833188LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62767802MY-B440173S/WW AHTN20113330MY-B440473S/WW AHTNMY-B440173S/WW AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高演色タイプ 三菱電機 20113330LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 高演色タイプ三菱電機1組
12,980
欠品中
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする