曜日別特売
ND-9025 モエティ ウォークインクローゼット マルチストレージ ベストコ 62767934

ND-9025 モエティ ウォークインクローゼット マルチストレージ ベストコ 62767934
ND-9025 モエティ ウォークインクローゼット マルチストレージ ベストコ 62767934
ND-9025 モエティ ウォークインクローゼット マルチストレージ ベストコ 62767934

モエティ ウォークインクローゼット マルチストレージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62767934品番ND-9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥518

水に強いPP素材で簡単に汚れを落とせます
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納
ハンドル付きで取り出しやすい
中身を記入できるネームプレート付

材質本体・フタ:PP、ハンドル金具・角金具・縁金具・ネーム金具:鉄グレーサイズXS質量(g)220外寸法(mm)160×232×137RoHS指令(10物質対応)対応本体内寸法(mm)150×220×133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする