曜日別特売

モエティ ウォークインクローゼット マルチストレージ

モエティ ウォークインクローゼット マルチストレージ - ベストコ

水に強いPP素材で簡単に汚れを落とせます
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納
ハンドル付きで取り出しやすい
中身を記入できるネームプレート付

材質本体・フタ:PP、ハンドル金具・角金具・縁金具・ネーム金具:鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外寸法(mm)
本体内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62767898ND-9021ホワイトXS220160×232×137150×220×133
508
取扱い終了
62767907ND-9022ホワイトS310226×318×124218×307×122
618
取扱い終了
62767916ND-9023ホワイトM400264×362×148252×352×147
720
取扱い終了
62767925ND-9024ホワイトL500300×402×169292×392×168
828
取扱い終了
62767934ND-9025グレーXS220160×232×137150×220×133
518
取扱い終了
62767943ND-9026グレーS310226×318×124218×307×122
618
取扱い終了
62767959ND-9027グレーM400264×362×148252×352×147
720
取扱い終了
62767968ND-9028グレーL500300×402×169292×392×168
828
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする