ベストコ
モエティ ウォークインクローゼット マルチストレージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
62767968
品番
ND-9028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥828
水に強いPP素材で簡単に汚れを落とせます
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納
ハンドル付きで取り出しやすい
中身を記入できるネームプレート付
材質
本体・フタ:PP、ハンドル金具・角金具・縁金具・ネーム金具:鉄
色
グレー
サイズ
L
質量(g)
500
外寸法(mm)
300×402×169
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体内寸法(mm)
292×392×168