MY-B470234/W AHTN 40形埋込形220幅Cチャンネル回避形 三菱電機 62768238

40形埋込形220幅Cチャンネル回避形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)4000
消費電力(W)
光束(Lm)
光源色白色
内容量1セット注文コード62768238品番MY-B470234/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
定格固定出力・段調光機能付色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.2明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。セット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU47023W AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)定格光束(Lm)6330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする