定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.3明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。セット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU47023WW AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)定格光束(Lm)6080