曜日別特売

40形埋込形220幅Cチャンネル回避形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3500
消費電力(W)
光束(Lm)
光源色温白色
内容量1セット注文コード62768292品番MY-B450234/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.7明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。セット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU45023WW AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)定格光束(Lm)4770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする