定格固定出力・段調光機能付色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)154.2明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。セット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44023D AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)定格光束(Lm)3840