定格固定出力・段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.6明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形。従来のこだわり施工方法に加え,さらなる改善で施工性がさらにアップセット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42513N AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)17.4平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)定格光束(Lm)2500