三菱電機
40形埋込形220幅Cチャンネル回避形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
6500
3000~5000
5000
消費電力(W)
46.8
43
光束(Lm)
6300
6900
光源色
昼光色
色温度可変
昼白色
全104種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62768466
品番
MY-B420134/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,700
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
147
明るさ
FLR40形×1灯器具 節電タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU42013D AHTN
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.6
平均演色評価数(Ra)
85
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2000
ビーム角度(°)
A:117、B:112(1/2)
定格光束(Lm)
2000