定格固定出力・段調光機能付色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.1明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当仕様埋込高さ21mmの薄型の高演色タイプCチャンネル回避形。空調ダクトを気にすることなく容易に取り付けられますセット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU47017D AHTN長さ(mm)1254幅(mm)250高さ(mm)51消費電力(W)44.7定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4700明るさ(Lm)6900ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)演色指数(Ra)95調光の可否否