定格固定出力・段調光機能付色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)103.8明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形の高演色LED照明器具。美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめですセット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU47017W AHTN長さ(mm)1254幅(mm)250高さ(mm)51消費電力(W)44.7定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4640明るさ(Lm)6900ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)演色指数(Ra)95調光の可否否