曜日別特売
MY-B440174/W AHTN 40形埋込形220幅Cチャンネル回避形 三菱電機 62768694

40形埋込形220幅Cチャンネル回避形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)4000
消費電力(W)33.4
光束(Lm)3500
光源色白色
内容量1セット注文コード62768694品番MY-B440174/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,200
定格固定出力・段調光機能付色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.7明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形の高演色LED照明器具。美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめですセット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44017W AHTN長さ(mm)1254幅(mm)250高さ(mm)51消費電力(W)33.4定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3500明るさ(Lm)4000ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)演色指数(Ra)95調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62768694MY-B440174/W AHTN18838097MY-B440474/WAHTNMY-B440174/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838097LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62768694MY-B440174/W AHTN20113147MY-B440474/W AHTNMY-B440174/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ 三菱電機 20113147LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ三菱電機1組
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする