定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmCチャンネル回避形の高演色LED照明。やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色ですセット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU44017WW AHTN長さ(mm)1254幅(mm)250高さ(mm)51消費電力(W)33.4定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3390明るさ(Lm)4000ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)95調光の可否否