曜日別特売
MY-B430174/WW AHTN 40形埋込形220幅Cチャンネル回避形 三菱電機 62768737

40形埋込形220幅Cチャンネル回避形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3500
消費電力(W)21.4
光束(Lm)2140
光源色温白色
内容量1セット注文コード62768737品番MY-B430174/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,400
定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当セット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU43017WW AHTN長さ(mm)1254幅(mm)250高さ(mm)51消費電力(W)21.4定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2140明るさ(Lm)3200ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)95調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62768737MY-B430174/WW AHTN18837860MY-B430474/WWAHTNMY-B430174/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18837860LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62768737MY-B430174/WW AHTN20112499MY-B430474/WW AHTNMY-B430174/WW AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ 三菱電機 20112499LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ三菱電機1組
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする