定格初期照度補正付連続調光5~100%色温度(K)3000~5000光源色色温度可変エネルギー消費効率(Lm/W)134.6明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当仕様MILCO.Sと組合せて使用することで,時間の変化にあわせた色温度変化など,心地よい空間を演出するタイムスケジュール調光制御が可能ですセット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU47013M AHZ長さ(mm)1254幅(mm)250高さ(mm)51消費電力(W)46.8定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6300明るさ(Lm)6900ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否可