定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)138.1明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ仕様2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。セット内容(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44023L AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200ビーム角度(°)A:121、B:110(1/2)定格光束(Lm)3440