MY-B450175S/W AHTN 40形埋込形300幅プルスイッチ付 三菱電機 62770487

40形埋込形300幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
消費電力(W)
33.4
注文コード
62770487
品番
MY-B450175S/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,200

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.3
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
仕様
天井面をスッキリ見せる埋込幅300mmの高演色プルスイッチ付LED照明器具。美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです
セット内容
(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU45017W AHTN
長さ(mm)
1274
幅(mm)
330
高さ(mm)
63
消費電力(W)
33.4
定格電圧(V)
AC100~242
器具・セット
セット品
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3420
明るさ(Lm)
5200
ビーム角度(°)
A:121、B:110(1/2)
演色指数(Ra)
95
調光の可否
注意
※断熱施工では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62770487MY-B450175S/W AHTN18842096MY-B450475S/WAHTNMY-B450175S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18842096LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62770487MY-B450175S/W AHTN20114109MY-B450475S/W AHTNMY-B450175S/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ 三菱電機 20114109LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 高演色タイプ三菱電機1組
14,980
欠品中
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする