仕様ミラーキャビネット:トレイ12個、コンセント2個付(バックパネルはミラーです)色ライトベージュタイプフルスライドタイプ奥行(mm)520間口(mm)900機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)セット高さ(mm)1900使用地区寒冷地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル