曜日別特売
YG-40C-ID ガイドポール ポール単体 CONDOR(山崎産業) 62775038

ガイドポール ポール単体

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台材質/仕上スチール粉体塗装注文コード62775038品番YG-40C-ID
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

高さ40cmのローパーティションタイプ。
視界を遮ることなく、見学していただけます。

用途美術館や自動車ショールームに最適。トラスコ品番207-1156長さ(mm)230幅(mm)230材質/仕上スチール粉体塗装質量(kg)4黒(ポール)高さ(mm)406タイプスチールアズワン品番64-5103-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする