CONDOR(山崎産業)
ガイドポール ポール単体
高さ40cmのローパーティションタイプ。
視界を遮ることなく、見学していただけます。
用途
美術館や自動車ショールームに最適。
長さ(mm)
230
幅(mm)
230
質量(kg)
4
高さ(mm)
406
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
材質/仕上
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62775029
YG-40C-SA
-
207-1155
ステンレスミラー仕上げ
64-5103-49
¥
19,800
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62775038
YG-40C-ID
-
207-1156
スチール粉体塗装
64-5103-50
¥
10,500
¥
9,898
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
68758369
YG-40C-SA【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
207-1155
ステンレスミラー仕上げ
64-5103-49
¥
19,800
¥
17,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください