曜日別特売
6097268 耐薬品手袋ユーケミ 3200 UVEX(ウベックス) 62775099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6097268 耐薬品手袋ユーケミ 3200 UVEX(ウベックス) 62775099
6097268 耐薬品手袋ユーケミ 3200 UVEX(ウベックス) 62775099
6097268 耐薬品手袋ユーケミ 3200 UVEX(ウベックス) 62775099

耐薬品手袋ユーケミ 3200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード62775099品番6097268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。

用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガストラスコ品番206-7451厚さ(mm)0.50材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラックサイズM質量(g)140入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)33.0中指長(cm)7.0手のひらまわり(cm)26.0アズワン品番64-8381-04滑り止め効果あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6277509960972686266281960968686097268 耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス) 62662819耐溶剤手袋ユーケミ 3100UVEX(ウベックス)1双
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする