※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
菊地シート
防煙垂れ壁用不燃シートハーフクリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
長さ(m)
10
10
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62775598
品番
TS-HC050010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。
ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途
防煙垂れ壁用間仕切り。
トラスコ品番
438-5756
形状
ロールタイプ
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.27
材質/仕上
ガラス基布+塩化ビニール
質量(kg)
1.8
色
半透明
長さ(m)
10
注意
※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません