曜日別特売
PP-200D2 プリズムポール(Dタイプ)2m2段 マイゾックス 62778258

PP-200D2 プリズムポール(Dタイプ)2m2段 マイゾックス 62778258
PP-200D2 プリズムポール(Dタイプ)2m2段 マイゾックス 62778258
PP-200D2 プリズムポール(Dタイプ)2m2段 マイゾックス 62778258
PP-200D2 プリズムポール(Dタイプ)2m2段 マイゾックス 62778258

プリズムポール(Dタイプ)2m2段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62778258品番PP-200D2
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単
ひねるだけの簡単ロック

付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C)全長(mm)2003質量(kg)0.6全縮(mm)1133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする