※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイゾックス
ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62778303
品番
LAN2S-OL(223669)
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途
トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)
755
定芯桿
5/8inch
トラスコ品番
735-6251
材質
アルミ
質量(kg)
3.1
色
オレンジ
全縮(mm)
550(脚を閉じた状態の寸法)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
166/66(平面)