曜日別特売
DAT2-OL(223667) ランドレッグ・デュアルロックタイプ マイゾックス 62778319

ランドレッグ・デュアルロックタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード62778319品番DAT2-OL(223667)
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

二重ロックでしっかり固定。
ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。
スチールチップが大地をしっかりホールド。
マイゾックス独自の丈夫な構造。

用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66仕様5/8inch・平面材質アルミ質量(kg)4.3色(本体)オレンジ脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード219344
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする