曜日別特売
ED-20COS コスミックレベル 200mm エビス(水平器) 62778443

コスミックレベル 200mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62778443品番ED-20COS
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
見やすい水平・垂直・45°測定の気泡管です。
45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
フック穴付で、工員吊りフック等に吊せます。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

用途磁石付で、鉄骨工事に便利です。寸法(mm)14×44×200パールグレー/レッド材質(本体)ABS樹脂、ウレタン樹脂塗装仕上げ質量(g)60感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする