三菱電機
20形直付形笠付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格
固定出力・段調光機能付
固定出力・段調光機能付
初期照度補正付連続調光5~100%
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62780323
品番
MY-H215230/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,400
定格電圧(V)
AC100~242
セット内容
(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU21523L AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
11.2
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
1600
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)
A:115、B:110(1/2)
定格光束(Lm)
1290