曜日別特売

20形直付形笠付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格固定出力・段調光機能付
内容量1セット注文コード62780348品番MY-H208230/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
定格電圧(V)AC100~242セット内容(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU20823N AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)5.8平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)800明るさFLR20形×1灯器具 相当ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)定格光束(Lm)780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする