HA2000-1 ハロゲン船上灯 冨士電球工業 62780358

ハロゲン船上灯

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本定格出力(W)2000電圧(V)AC100注文コード62780358品番HA2000-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ハロゲンランプ(船上灯)!
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
集魚灯、作業灯として使用可能です。
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。

電流(A)20電圧(V)AC100口金E39定格出力(W)2000メーカーホクト製 or KOTO製 or 冨士製安定器必要なし
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください
※電圧とランプ出力にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62780367
2024-07-20
用途: イカ釣り
オフィス・モンタ

明るく とても良い 消費電力も少なく 安心して使えます。

対象商品 : 62780333
2023-12-04
用途: 船に携帯用の発電機を持ち込んで夜釣りに使用
株式会社 山水製造業

ハロゲン灯は100V仕様があるので、船に携帯用の発電機を持ち込んで夜釣りに使用するてめ、イカソケットと一緒に購入しました。
今年の夏のケンサキ烏賊釣りから使用するつもりです。
この年末年始の休みに船に取り付ける予定です。来年の夏が楽しみです。

対象商品 : 62780315
2023-10-29
用途: イカ釣り
コハマシステム

とても良いです。またほしいですよろしくお願いいたします、ありがとうございました。

対象商品 : 62780358
2022-05-20
用途: 漁船の集魚灯

漁船の集魚灯で、イカ釣りに使用しています。こんなもんだと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする