三菱電機
20形直付形笠付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格
固定出力・段調光機能付
固定出力・段調光機能付
初期照度補正付連続調光5~100%
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62780366
品番
MY-H208230/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
定格電圧(V)
AC100~242
セット内容
(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU20823WW AHTN
消費電力(W)
5.8
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
680
明るさ(Lm)
800
明るさ
FLR20形×1灯器具 相当
ビーム角度(°)
A:115、B:110(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62780366
MY-H208230/WW AHTN
18858266
MY-H208430/WWAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ
三菱電機
1セット
¥
6,298
税込
¥
6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)