曜日別特売
MY-H230230/D AHZ 20形直付形笠付タイプ 三菱電機 62780384

20形直付形笠付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格初期照度補正付連続調光5~100%
内容量1セット注文コード62780384品番MY-H230230/D AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,300
定格電圧(V)AC100~242セット内容(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU23023D AHZ消費電力(W)21.4定格初期照度補正付連続調光5~100%色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)137.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)19.3光束(Lm)2940明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:115、B:110(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62780384MY-H230230/D AHZ18858415MY-H230430/DAHZMY-H230230/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 18858415LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62780384MY-H230230/D AHZ20109909MY-H230430/D AHZMY-H230230/D AHZ LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 20109909LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ三菱電機1組
8,498
欠品中
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする