三菱電機
20形直付形笠付タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
固定出力・段調光機能付
初期照度補正付連続調光5~100%
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62780418
品番
MY-H230230/WW AHZ
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100~242
セット内容
(器具本体)EL-LHH21500、(ライトユニット)EL-LU23023WW AHZ
消費電力(W)
21.4
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
19.3
光束(Lm)
2650
明るさ(Lm)
3200
明るさ
FHF16形×2灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)
A:115、B:110(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85