曜日別特売
MY-B230233S/W AHZ 埋込形220幅プルスイッチ付 三菱電機 62782152

埋込形220幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
消費電力(W)
21.4
注文コード
62782152
品番
MY-B230233S/W AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,200

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.1
明るさ
FHF16形×2灯器具 高出力相当
セット内容
(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU23023W AHZ
長さ(mm)
636
幅(mm)
250
高さ(mm)
63
消費電力(W)
21.4
定格電圧(V)
AC100~242
器具・セット
セット品
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
19.3
光束(Lm)
2700
明るさ(Lm)
3200
ビーム角度(°)
A:119、B:110(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62782152MY-B230233S/W AHZ18860881MY-B230433S/WAHZMY-B230233S/W AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860881LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782152MY-B230233S/W AHZ20112237MY-B230433S/W AHZMY-B230233S/W AHZ LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機 20112237LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 一般タイプ三菱電機1組
12,980
欠品中
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする