曜日別特売
BSUMBC210BK USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー) 62782206

BSUMBC210BK USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー) 62782206
BSUMBC210BK USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー) 62782206

USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62782206品番BSUMBC210BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198


上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用
USB microB to Type-Cケーブル
データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)
動画の転送にも対応
OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる

ブラック転送速度(Mbps)480Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする