曜日別特売
BSUMBC210WH USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 62782215

USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62782215品番BSUMBC210WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198


上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用
USB microB to Type-Cケーブル
データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)
動画の転送にも対応
OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる

ホワイト転送速度(Mbps)480Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする