BUFFALO(バッファロー)
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 0.1m ホワイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62782495
品番
BSMPCCC101WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル
断線に強い新設計ロングSRを採用
しなやかで屈曲に強いスリムケーブル
最大3.0Aの急速充電に対応
色
ホワイト
ケーブル長(m)
0.1
コネクタ形状
USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
ケーブル外径(Φmm)
2.7
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
USBタイプ
USB 2.0/1.1
変換タイプ
オス- オス