ツムラ(津村鋼業)
翼チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
255
230
255
刃数(p)
40
36
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62783447
品番
255X40P
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
切れ味・耐久性を兼ね備えた強力ナナメ埋め込のチップソーです。
メッシュ窓による軽量タイプです。
信頼の純国産製品です。
用途
草刈り作業。
材質
本体:刃物鋼
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。