曜日別特売
574325(VF412) フラットバーワイパーブレードセット(SILENCIO FLAT BLADE SET) VALEO 62786396

 

574325(VF412) フラットバーワイパーブレードセット(SILENCIO FLAT BLADE SET) VALEO 62786396
574325(VF412) フラットバーワイパーブレードセット(SILENCIO FLAT BLADE SET) VALEO 62786396

フラットバーワイパーブレードセット(SILENCIO FLAT BLADE SET)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2本)長さ(mm)650/580タイプフラットワイパー適合メーカーMERCEDES-BENZ注文コード62786396品番574325(VF412)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。
シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。

主な適合純正品番A1698200245・A1698200145長さ(mm)650/580タイプフラットワイパー取付場所フロント適合車種MERCEDES-BENZ B-クラス (W245) F-CELL (242.890)適合メーカーMERCEDES-BENZ商品タイプ撥水
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行の違いで適合する部品が異なる場合がございます。
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62786396574325(VF412)62786457574383(VF412)574325(VF412) フラットバーワイパーブレードセット(SILENCIO FLAT BLADE SET) VALEO 62786457フラットバーワイパーブレードセット(SILENCIO FLAT BLADE SET)VALEO1セット(2本)
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62786475
2025-03-10
用途: フォルクスワーゲン ゴルフ5に使用

自分の乗るフォルクスワーゲン ゴルフ5用がピンポイントで設定されていたため購入。価格的にはボッシュと大差ありませんが、ボッシュは以前使用してビビり放題だったため候補には入らず。取り付け自体はアタッチメントが付属しているため特に苦労することもなく、ビビリなどもなくきちんと使用できますが、取り付け後半年ほど経った辺りから拭き残しが目立ってきました。国産車に多いトーナメント式ならゴムだけ交換すればいいのですが、輸入車に多いフラット型はブレード=ゴム交換なので必然的に高くつくのが痛い。

対象商品 : 62786633
2022-02-21
用途: ワイパー交換

今まで純正のワイパーを3セット使っていたが、どのワイパーもびりびりといったらよいのか引っ掛かりがひどくとても不愉快な降雨時であった。以前からシリコンワイパーを使ってみたがったので、今回購入した。とてもスムーズな動きとガラスに水滴がなくなってもひっかりはない。

対象商品 : 62786493
2022-02-02
用途: ルノー車に取付けた

ずっとボッシュのエアロツインを使っていましたが、元々純正ワイパーがVALEOだったので、VALEOに戻してみました。
ボッシュのエアロツインは、主要な欧州メーカ各社に対応するマルチフィット商品ですが、こちらの製品は特定車種(アウディ)向けの商品で、アウディ車以外に取り付けるには、別途フィッテイングアダプターを購入する必要があります。
各車種向けアダプタは、日本ではPIAAから販売されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする