定格電圧(V)AC100~242仕様壁面を効果的に照らし,店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャセット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47023W AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)43平均演色評価数(Ra)85色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当定格光束(Lm)5890