曜日別特売

40形用途別照明ウォールウッシャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)
消費電力(W)
内容量1セット注文コード62786754品番MY-N425131/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
定格電圧(V)AC100~242仕様壁面を効果的に照らし,店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャセット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU42513L AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)17.4平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当定格光束(Lm)2070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする