定格電圧(V)AC100~242仕様壁面を効果的に照らし,店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャセット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45020N AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)26.8平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)176.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当定格光束(Lm)4740