曜日別特売
MY-N470171/WW AHTN 40形用途別照明ウォールウッシャ 三菱電機 62786946

40形用途別照明ウォールウッシャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)4170
消費電力(W)44.7
内容量1セット注文コード62786946品番MY-N470171/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,000
定格電圧(V)AC100~242仕様照射物の色を忠実に再現する高演色のウォールウォッシャ。パンや惣菜売場,飲食店などでのライン照明にも適していますセット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47017WW AHTN消費電力(W)44.7定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4170明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62786946MY-N470171/WW AHTN18864277MY-N470471/WWAHTNMY-N470171/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864277LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786946MY-N470171/WW AHTN20114669MY-N470471/WW AHTNMY-N470171/WW AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 三菱電機 20114669LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯三菱電機1組
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする