三菱電機
40形用途別照明ウォールウッシャ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
4000
5000
3000~5000
光源色
白色
昼白色
色温度可変
光束(Lm)
3260
2450
5860
消費電力(W)
33.4
21.4
46.8
全91種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62786964
品番
MY-N450171/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,000
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
照射物の色を忠実に再現する高演色のウォールウォッシャ。野菜や鮮魚売場などへのライン照明にも適しています
セット内容
(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45017W AHTN
消費電力(W)
33.4
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3260
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62786964
MY-N450171/W AHTN
18863945
MY-N450471/WAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ
三菱電機
1セット
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786964
MY-N450171/W AHTN
20114039
MY-N450471/W AHTN
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯
三菱電機
1組
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)