定格電圧(V)AC100~242仕様照射物の色を忠実に再現する高演色のウォールウォッシャ。パンや惣菜売場,飲食店などでのライン照明にも適していますセット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU45017WW AHTN消費電力(W)33.4定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3150明るさ(Lm)5200明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)95